生分解ポット 丸形
東海化成
東海化成の プランター・鉢
東海化成の 鉢・プランター・ポット
東海化成の 鉢・ポット
生分解ポット 丸形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4500個)
注文コード
57529790
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
土の中のバクテリアにより水とCO
2
に分解する生分解性プラスチックを使用したポットです。
用途
ポットのままで定植できる!土の中のバクテリアによりポットは水とCO
2
に完全分解!土壌ウィルスによる病害の抑制!
色
白
容量(mL)
220
穴数
カド穴4個×底1個
寸法(cm)
7.5
高さ(cm)
標準:6.5
入数
4500
関連資料:
商品説明(0.09MB)
注意
※(注1)土壌条件によっては、生分解に遅延が生じることがあります。(注2)栽培期間によっては分解の形態も異なります。(注3)苗ごと植込む場合はしばらくの間、ポット内に充分なかん水をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません