27124 8.010 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57530107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27124 8.010 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57530107
27124 8.010 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57530107

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-7113
233-7113
233-2413
232-9206
232-6019
233-7120
233-3931
233-3973
233-5567
233-3932
232-6088
233-0771
233-2380
233-7150
232-7613
232-9259
233-3912
233-3925
233-2329
233-3989
233-5595
233-5516
233-3913
233-8664
232-7636
232-9192
233-3906
233-5526
232-7674
232-6021
232-6058
232-7600
232-9193
233-8659
233-0763
233-0768
233-0838
233-8678
233-3995
232-9167
232-7629
233-8743
233-8684
233-3955
233-2369
233-3941
233-0766
232-6039
233-5486
233-3990
232-7627
232-7683
232-9200
233-5532
233-8722
232-9241
233-5505
232-6080
233-8694
233-8682
233-2363
233-2424
232-6051
232-7662
233-0759
232-9201
233-7175
233-3918
232-6102
233-5563
232-6081
233-3992
234-0239
233-5582
232-9188
232-7670
233-2365
233-3969
232-7634
233-2397
232-9226
内容量1本注文コード57530107品番27124 8.010
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番233-7113材質超硬寸法(mm)Lg:42寸法a(mm)6.7表面処理nanoAコート寸法b(mm)1.5寸法La(mm)17寸法f(mm)3.95寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)2.5接続径(Φmm)DCON:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする