27129 8.210 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57530229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-3943
233-3943
232-9260
232-9227
232-7638
233-2432
233-0769
232-7574
233-2430
233-2348
233-8713
232-9234
233-2375
233-7082
233-7096
232-7584
233-3965
233-8741
233-5527
233-3966
232-9173
233-5564
232-7649
232-7614
232-7652
232-9215
232-6066
233-3944
233-7156
232-6045
233-7135
233-3952
233-3994
232-6030
233-8723
233-5485
233-5589
232-6059
232-6041
233-0809
233-8692
233-5583
232-6013
233-2378
233-3978
233-0773
233-3962
233-7069
233-7157
232-6103
233-7131
232-7576
232-9210
232-9266
233-2343
233-2379
232-9236
233-5553
232-9175
233-3981
233-0807
233-8712
232-7665
233-5574
233-5503
233-7133
232-9231
233-8705
233-5500
232-9254
233-5496
233-8707
232-9224
232-7583
232-9197
233-5494
233-7140
233-7172
233-7161
232-6056
232-7605
内容量1本注文コード57530229品番27129 8.210
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番233-3943材質超硬寸法(mm)Lg:42寸法a(mm)6.7表面処理勝手左表面処理nanoAコート寸法b(mm)2.5寸法R(mm)1.25寸法La(mm)17寸法f(mm)3.95寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)2.5接続径(Φmm)DCON:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする