商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード57530286品番VX3132A-01-5D1
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など326種類から選べます ・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。