※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) GT108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-8161
182-8165
181-0846
180-9324
182-8219
182-8161
181-2514
180-9261
181-2428
182-5057
182-6553
182-8155
180-6191
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57530387
品番
27222 8.020
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
182-8161
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:52
寸法a(mm)
7.7
W1
32°
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.2
寸法La(mm)
27
寸法f(mm)
3.7
寸法Dh6(mm)
8
寸法t max(mm)
2.2
接続径(Φmm)
DCON:8