エンゼル
エンゼルの セーフティスニーカー
エンゼルの ローカットセーフティスニーカー
ウレタン2層人工革スニ-カ-(ヒモ) AN3051B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57530465
品番
AN3051B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
色
紺
サイズ(cm)
25
製法
D式
甲革
人工皮革
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。