画像準備中

女性用ウレタン2層人工革スニーカー(ヒモ) AN3011N(ベロア調)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57530544 品番 AN3011N
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。

形状ローカット サイズ(cm)22.5 規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格 製法D式 甲革人工皮革(ベロア調人工皮革) 機能衝撃吸収/耐滑性/静電 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする