エンゼル
エンゼルの 静電靴
女性用ウレタン2層人工革スニーカー(ヒモ) AN3011N(ベロア調)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57530569
品番
AN3011N
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
形状
ローカット
色
紺
サイズ(cm)
23.5
規格
JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格
製法
D式
甲革
人工皮革(ベロア調人工皮革)
機能
衝撃吸収/耐滑性/静電
足幅
EEE
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。