曜日別特売
27119 8.140 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108. グーリング 57530606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27119 8.140 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108. グーリング 57530606
27119 8.140 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108. グーリング 57530606

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-7740
180-7740
182-6538
181-2412
180-4475
180-4479
180-7700
180-6132
180-9330
182-8180
181-0884
180-9347
180-6091
180-6085
182-8206
180-9352
181-2473
180-9311
182-6588
182-5027
181-0879
182-8221
182-6640
182-5033
182-5060
182-8119
180-4445
182-6592
181-4025
182-6550
181-2446
180-7709
181-0906
180-4392
180-9287
181-2519
180-4402
181-3997
180-6166
180-7746
182-8116
182-5053
180-9244
180-9285
181-0859
181-0923
181-0863
182-5028
180-9301
内容量1本注文コード57530606品番27119 8.140
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番180-7740材質超硬寸法(mm)Lg:52寸法a(mm)6.7W123°表面処理無処理W2寸法R(mm)0.1寸法La(mm)27寸法f(mm)3.95寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)0.5接続径(Φmm)DCON:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする