曜日別特売

女性用ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3015N(ベロア調)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1足注文コード57530630品番AN3015N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。

形状ローカットサイズ(cm)23規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格製法D式甲革人工皮革(ベロア調人工皮革)機能衝撃吸収/耐滑性/静電足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする