エンゼル
エンゼルの 作業用スニーカー/シューズ
消防作業靴(合成先芯) 5801
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57531086
品番
5801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
柔らかさ、屈曲性、耐滑に優れた消防・レンジャー靴。
仕様
ステンレス板入り、当革付
色
黒
サイズ(cm)
24
製法
C式
材質(甲被)
牛革クロム
機能
屈曲性、耐滑
足幅
EEE
材質(先芯)
合成材
注意
※安全靴ではありません。