27125 8.220 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57531236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-7600
232-7600
233-2413
232-9206
232-6019
233-7120
233-3931
233-3973
233-5567
233-3932
232-6088
233-7113
233-0771
233-2380
233-7150
232-7613
232-9259
233-3912
233-3925
233-2329
233-3989
233-5595
233-5516
233-3913
233-8664
232-7636
232-9192
233-3906
233-5526
232-7674
232-6021
232-6058
232-9193
233-8659
233-0763
233-0768
233-0838
233-8678
233-3995
232-9167
232-7629
233-8743
233-8684
233-3955
233-2369
233-3941
233-0766
232-6039
233-5486
233-3990
232-7627
232-7683
232-9200
233-5532
233-8722
232-9241
233-5505
232-6080
233-8694
233-8682
233-2363
233-2424
232-6051
232-7662
233-0759
232-9201
233-7175
233-3918
232-6102
233-5563
232-6081
233-3992
234-0239
233-5582
232-9188
232-7670
233-2365
233-3969
232-7634
233-2397
232-9226
内容量1本注文コード57531236品番27125 8.220
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番232-7600材質超硬寸法(mm)Lg:52寸法a(mm)6.7表面処理nanoAコート寸法b(mm)2.5寸法La(mm)27寸法f(mm)3.95寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)2.5接続径(Φmm)DCON:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする