エンゼル
エンゼルの セーフティスニーカー
エンゼルの ハイカットセーフティスニーカー
耐熱長マジック靴 AT520
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57531549
品番
AT520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
靴底に、アスファルトに優しい意匠の耐熱合成ゴムを採用。
舗装工事などに適しています。
仕様
反射テープ付
色
黒
サイズ(cm)
24
製法
V式
甲革
牛革クロム
機能
耐熱
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジック
靴タイプ
長靴