サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
アイシングギアベスト (バッテリー付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57531628
品番
EF99200
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
ペルチェで冷やした水の循環によるハイブリッド冷却方式を採用した「メディエイド アイシングギア ベスト」
付属品
専用モバイルバッテリー
セット内容
セット品
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
ギア:約1200(バッテリーを除く)
胸囲(cm)
90〜105
寸法(cm)
ギア:42×68×7
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。