サンエス
サンエスの 熱中対策用品
サンエスの その他暑さ対策用品
アイスグリップキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57531804
品番
EF99190
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
暑熱下に握るだけ!「適温」で新しい暑熱対策を!適温地区冷材を凍らせてバンドにセットして装着し握るだけ。
付属品
バンド×2 適温蓄冷材×2
材質
(蓄冷材)水・塩類・含窒素化合物
寸法(mm)
約270×約65
色
ブラック
サイズ
F
材質(バンド)
ナイロン87%・ポりウレタン13%・プラスチックボタン
手囲い(cm)
約24
注意
※専用適温蓄冷材はEF99191です。2個付属しています。