前面

KF99180 空調風神服 エアーダクトベスト (インナー用) (KF99180) サンエス 57531829 KF99180 空調風神服 エアーダクトベスト (インナー用) (KF99180) サンエス 57531829

空調風神服 エアーダクトベスト (インナー用) (KF99180)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57531829 品番KF99180
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナー「エアーダクトベスト」

ブラック サイズF 胸囲(cm)80〜100 芯材EVA樹脂100% 素材本体:ポリエステル100%86%・ポリウレタン14% 材質(クッション)ポリウレタン100%
注意
※高所作業時は必ずファン脱落防止ネットのついている空調風神服と組み合わせてご使用ください。体調が優れない時の着用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする