サンコー
サンコーの 空調・水冷ウェア
サンコーの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ハーネス対応冷蔵ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57531874
品番
RZFHTVSBK
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(M〜XXL相当)
着丈(cm)
43
素材
本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%
身幅(cm)
3.8〜8.4
注意
※バッテリーは付属しておりません。