前面
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57531908
品番
KF90470
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
172
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
70
素材
本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです