前面
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ブルー
注文コード
57531917
品番
KF90470
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
仕様
胸ポケットマジックテープ仕様
セット内容
服のみ
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです