27126 8.030 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE108. グーリング 57531927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-7091
233-7091
232-7672
233-0843
233-3999
233-7167
232-9163
233-8759
232-6034
233-0767
233-0804
232-7643
232-6075
233-5513
232-6046
233-8669
232-9250
233-7087
233-2330
233-7108
232-7624
232-6020
234-0237
233-8711
233-3909
233-0777
233-0815
233-0836
233-3983
233-3933
233-8716
233-2367
232-9160
233-2426
233-8729
233-0818
232-6042
233-8654
233-0793
233-2377
233-0812
233-0747
233-0782
232-6043
233-7095
232-6096
232-7581
233-8732
233-7129
233-0790
233-7146
233-3916
233-7081
232-9257
233-8721
233-2324
233-0829
233-7163
232-9203
233-0751
233-7098
233-3942
233-8698
233-3919
232-6049
233-7122
232-9157
233-4006
233-5489
233-3985
232-6084
233-0841
232-9214
232-7642
233-5585
233-5552
233-3956
233-8658
232-7664
232-9183
232-7612
内容量1本注文コード57531927品番27126 8.030
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番233-7091材質超硬寸法(mm)Lg:62寸法a(mm)6.7表面処理無処理寸法b(mm)1.5寸法La(mm)37寸法f(mm)3.95寸法Dh6(mm)8寸法t max(mm)2.5接続径(Φmm)DCON:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする