前面

KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531969 KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531969 KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531969 KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531969 KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531969 KF90470 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470) サンエス 57531969

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57531969 品番 KF90470
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

仕様胸ポケットマジックテープ仕様 セット内容服のみ シルバー サイズ8L 胸囲(cm)172 肩幅(cm)66 袖丈(cm)66 着丈(cm)70 素材本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする