前面

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90470G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57531987 品番 KF90470G
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン

仕様胸ポケットマジックテープ仕様 セット内容服のみ ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)62 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 素材本体:交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1% 材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気を付けください。バッテリーは空調風神服用純正品をお使いください。
※ファン・バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする