フロントデザイン

KF95990G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス 57532249 KF95990G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス 57532249 KF95990G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス 57532249 KF95990G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス 57532249 KF95990G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス 57532249 KF95990G 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス 57532249

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ネイビー 注文コード57532249 品番KF95990G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

クイックフリーファスナー搭載 フルハーネス仕様のベストタイプ

セット内容服のみ ネイビー サイズS 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 着丈(cm)62 素材本体:ドビー(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント:プラスチック 両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気を付けください。バッテリーは空調風神服用純正品をお使いください。
※ファン・バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする