前面

KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532450 KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532450

空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS シルバー 注文コード57532450 品番KF92412
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト

セット内容服のみ シルバー サイズS エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 着丈(cm)65 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする