前面

KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532459 KF92412 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス 57532459

空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57532459 品番 KF92412
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト

セット内容服のみ シルバー サイズM エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする