前面

KF92422 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422) サンエス 57532660 KF92422 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422) サンエス 57532660

空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57532660 品番 KF92422
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

サステナブルと快適品質を両立したエコベスト

セット内容服のみ ネイビー サイズS エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 着丈(cm)64 裄丈(cm)42 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属) エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする