前面

KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 57532985 KF92440 空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440) サンエス 57532985

空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L アッシュデニム 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル 注文コード57532985 品番KF92440
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品はサイズ・色・材質など35種類から選べます 他の種類を見る

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容服のみ アッシュデニム サイズ4L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)55 袖丈(cm)28 着丈(cm)73 素材本体:デュスポポリエステル100%・チタン加工 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする