フロントデザイン

KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス 57533168 KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス 57533168 KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス 57533168 KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス 57533168 KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス 57533168 KF95990 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス 57533168

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57533168 品番 KF95990
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場

セット内容服のみ ネイビー サイズS 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 着丈(cm)62 素材本体:ドビー(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする