画像準備中

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L ネイビー 注文コード57533177 品番KF95990
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場

セット内容服のみ ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)152 肩幅(cm)56 着丈(cm)70 素材本体:ドビー(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする