フロントデザイン
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57533195
品番
KF95990
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場
セット内容
服のみ
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
素材
本体:ドビー(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです。