サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
8L
色
グレー
注文コード
57533220
品番
KF95990
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場
セット内容
服のみ
色
グレー
サイズ
8L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
本体:ドビー(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです。