前面

KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533579 KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533579

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57533579 品番 KF92490
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト

セット内容服のみ ネイビー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 着丈(cm)70 素材本体:コットンブロード綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする