前面

KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533640 KF92490 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス 57533640

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ブルー 注文コード57533640 品番KF92490
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト

セット内容服のみ ブルー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)66 素材本体:コットンブロード綿100% 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする