前面

KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 57533929 KF92442 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442) サンエス 57533929

空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92442)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57533929 品番 KF92442
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容服のみ ネイビーデニム サイズ5L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)54 着丈(cm)73 素材本体:デュスポポリエステル100%・チタン加工 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする