前面
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
57534078
品番
KF102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ
セット内容
服のみ
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
素材
本体:デュスポ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです