前面
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57534114
品番
KF102
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ
セット内容
服のみ
色
シルバーグレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
152
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
本体:デュスポ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです