前面

KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534157 KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534157 KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534157 KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534157 KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534157 KF102 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102) サンエス 57534157

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ8L カモフラホワイト 注文コード57534157 品番KF102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ

セット内容服のみ カモフラホワイト サイズ8L 胸囲(cm)168 肩幅(cm)60 着丈(cm)70 素材本体:デュスポ(ポリエステル100%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする