フロントデザイン

KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534245 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534245 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534245 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534245 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534245 KF90550 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550) サンエス 57534245

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90550)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57534245 品番 KF90550
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

機能も着心地もよいベーシックな人気のアイテム

仕様胸ポケットマジックテープ仕様 セット内容服のみ ライトブルー サイズ8L 胸囲(cm)172 肩幅(cm)66 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 素材本体:コットンブロード(綿100%) 材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちが起こる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、ほかの製品と同時洗いはお避け下さい。
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする