25003 4.010 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104. グーリング 57534621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-2210
内容量1本注文コード57534621品番25003 4.010
参考基準価格(税別)¥30,410販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他GH104.0375.350.90.15.Lトラスコ品番233-2210材質スチール寸法L1(mm)88.9寸法L2(mm)16.51寸法b(mm)9.52寸法h1(mm)9.52寸法h(mm)9.52給油方式外部給油寸法f(mm)7.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする