※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-0223
181-2392
182-5004
182-0223
182-5011
181-0807
182-3392
181-7084
181-2308
181-3949
182-0257
181-7077
181-7058
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57534727
品番
27008 8.010
参考基準価格(税別)
¥23,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
182-0223
材質
スチール
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
給油方式
外部給油
寸法l1(mm)
100
寸法f(mm)
7.5
寸法l2(mm)
28
機能長さ(mm)
LF:100