※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-0669
233-0669
233-0660
232-5949
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57534770
品番
25017 4.010
参考基準価格(税別)
¥28,760
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
233-0669
材質
スチール
寸法(mm)
BK:12
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
18
給油方式
内部給油
接続径(Φmm)
DCON:10