25017 4.020 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB104. グーリング 57534937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25017 4.020 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB104. グーリング 57534937
25017 4.020 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB104. グーリング 57534937

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-0660
内容量1本注文コード57534937品番25017 4.020
参考基準価格(税別)¥27,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
トラスコ品番233-0660材質スチール寸法(mm)BK:14寸法L1(mm)75寸法L2(mm)18給油方式内部給油接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする