※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
182-6528
182-3266
182-6528
180-7620
180-6001
182-6481
182-6456
182-6460
181-0757
180-4341
180-6040
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57534946
品番
25300 6.002
参考基準価格(税別)
¥27,140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0012.090.00.22.N.IK
トラスコ品番
182-6528
材質
スチール
寸法(mm)
BK:14
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
30
寸法L4(mm)
50
給油方式
内部給油
h(mm)
11
寸法L5(mm)
5