※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
233-3877
233-0688
232-5984
232-9063
233-2210
232-7501
232-9043
233-3877
233-3893
232-5951
233-2307
233-3857
233-0681
233-5465
233-2235
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57534998
品番
25002 4.003
参考基準価格(税別)
¥27,140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
その他
GH104.1212.090.90.15.R
トラスコ品番
233-3877
材質
スチール
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
18.5
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
9.5
h(mm)
12