前面

KF92411 空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411) サンエス 57535024 KF92411 空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411) サンエス 57535024

空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57535024 品番 KF92411
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

セット内容服のみ ネイビー サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:プラスチック エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする