25315 6.020 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106. グーリング 57535050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-4841
内容量1本注文コード57535050品番25315 6.020
参考基準価格(税別)¥25,710販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
その他GH106.1212.100.00.22.Lトラスコ品番182-4841材質スチール寸法L1(mm)100寸法L2(mm)28寸法b(mm)12寸法h1(mm)12給油方式外部給油寸法f(mm)7.5h(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする