25300 6.015 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB106. グーリング 57535095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25300 6.015 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB106. グーリング 57535095
25300 6.015 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB106. グーリング 57535095

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-7620
内容量1本注文コード57535095品番25300 6.015
参考基準価格(税別)¥29,310販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他GB106.0500.354.00.22.N.IKトラスコ品番180-7620材質スチール寸法(mm)BK:13.9寸法d(mm)12.7寸法L1(mm)89.92寸法L2(mm)26.67寸法L4(mm)54.86給油方式内部給油h(mm)11寸法L5(mm)5.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする