※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-7141
182-0264
182-4996
181-0821
182-0212
181-2334
181-7141
181-5528
181-8723
181-3926
182-0236
181-7128
181-3890
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535190
品番
27010 8.002
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
181-7141
材質
スチール
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
給油方式
外部給油
寸法l1(mm)
90
寸法f(mm)
11.5
寸法l2(mm)
20.5
h(mm)
12
機能長さ(mm)
LF:90