※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-5528
182-0264
182-4996
181-0821
182-0212
181-2334
181-7141
181-5528
181-8723
181-3926
182-0236
181-7128
181-3890
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535357
品番
27009 8.011
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
181-5528
材質
スチール
寸法b(mm)
12.7
寸法h1(mm)
12.7
給油方式
外部給油
寸法l1(mm)
88.9
寸法f(mm)
11.43
寸法l2(mm)
20.32
h(mm)
12.7
機能長さ(mm)
LF:88.9