前面

KF92421 空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92421) サンエス 57535374 KF92421 空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92421) サンエス 57535374

空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92421)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57535374 品番 KF92421
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン

セット内容服のみ ネイビー サイズ3L エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 着丈(cm)72 裄丈(cm)88 素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%) 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属) エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファン・バッテリーは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする